SUASSP1HT スポットエアコン ダイキン工業 28616518

スポットエアコン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28616518 品番SUASSP1HT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

使いやすさと環境性をコンパクトサイズに凝縮
スリムタイプの省スペース設計で設置場所を選びません。キャスター付だから移動も簡単です。
どこでも、手軽にスポット冷房がご利用いただけます。
こんなところにおススメ
スポット空調が有効なあらゆるところに
クリスプの中でも、最も汎用性が高いのが、この一体形「床置スリム・直吹形」。コンパクトで設置が手軽、移動も容易なこのタイプは、スポット空調が有効なあらゆるスペースでご利用いただけます。
全閉ファンモーター採用/本体ケーシング鋼板製

仕様電源コード:なし 質量(kg)44 タイプ1人用 電圧(V)三相200 シリーズスーパーリトルドレン 風量(m3/min)50Hz/60Hz冷風風量(蒸発器風量):5.7/6.4(強)5.0/5.3(弱、排熱風量(凝縮器風量):11.5/13.5(強) キャスター有り 材質(フィルター)エア:樹脂ネット 首振自動首振り 冷房能力(50/60Hz)(kW)1.6/2.0 機能スーパーリトルドレン、満水表示→冷房運転停止 風量2段切換 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×430×430 保護装置ファン電動機保護サーモ、圧縮機過負荷保護器、圧縮機保護タイマー、逆相保護装置 力率68.4%/79.7% 始動電流(A)(50/60Hz)11/10 送風口数1 運転電流(50/60Hz)(A)3.2/3.6 周囲温度(℃)運転可能:25〜45 電動機出力(kW)0.5 冷媒R407C 圧縮機全密閉形ロータリー式 色(本体)ペールホワイト 最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ125:5m(延長ダクト使用時は首振り機能が使用できません) 消費電力(kW)(50/60Hz)定格:0.763/0.981 排熱ダクト有無あり
注意
※電源配線、プラグは付属しておりません
※電気工事および接地工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気事業法」・「電気設備に関する技術基準」・「内線規程JEAC8001(最新のもの)」および本書にしたがって施工し、必ず専用回路を使用してください。また、200V以上で使用するエアコンの電気工事は、必ず電気工事業として登録された据付工事店が行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする