SPN-20F-AG ペチット1(万年筆タイプ) パイロット 28616553

ペチット1(万年筆タイプ)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28616553 品番SPN-20F-AG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

書くことの楽しみが広がる、ペチットシリーズ。 好きな筆跡と好きなカラーを選んで、書く楽しみを広げよう。 筆跡はペチット1(万年筆タイプ)・ペチット2(サインペン)・ペチット3(筆ペン)の3種のペン先から、カラーは全8色から選べます。 万年筆タイプの『ペチット1』
ペチット1は万年筆のようなペン先でソフトな書き味を実現。いつでもなめらかに書き出せ、しかも抑揚のある筆跡が表現できます。手紙にノートにスケジュールに。ちょっと'オトナの書き味'を体験してみませんか? ・ペチット2(サインペンタイプ)はこちらをご覧下さい。→ペチット2(サインペンタイプ) ・ペチット3(筆ペンタイプ)はこちらをご覧下さい。→ペチット3(筆ペンタイプ) カートリッジインキが本体に入り、お買い求めやすくなりました。

インク色アップルグリーン ペン先特殊:細字 全長(mm)108 種類万年筆タイプサインペン 方式キャップ式(スペアカートリッジ式) 最大径(Φmm)13.4 インク水性染料インキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28616578
2024-04-18
用途:
筆記作業
サービス業

安物はインクが詰まり易いのだが、これは1度も詰まらずストレスなく使っていられる。
良い品です!

対象商品:
28616587
2022-04-07
用途:
書類書き
製造業

筆圧がかなり低くペン先が滑らかなものではとても書きにくいので、もっぱら万年筆を使用しています。
インクの色も良いですが、一番気に入ったのは太さと長さです。やや太めで短い本体なのですが、個人的にはとても持ちやすく書きやすいです。
好んで使っているシャープペンなども同じサイズのもので、同じような万年筆を探していて見つけました。
多分リピートします。

対象商品:
28616587
2022-02-04
用途:
メモ用の筆記
製造業

思ったよりも小さかったですね。私は手が大きいのでキャップを後ろに付けてギリ握れます。ただ書き味は高級品までとは行きませんが割とスラスラ書けますので重宝しそうです。200円の万年筆風を重宝は大袈裟ですがボールペンよりシックリきます。

対象商品:
28616596
2021-04-13
用途:
メモとり、書類記入
サービス業

手ごろなのに万年筆として優秀!書き味に大満足です。
透明なボディの一部に色がついていて洗練された美しさ。
小型なので現場を選ばず、しかも、キャップをペンの後につけると普通のペンのような持ち味になるので、妥協せず、いつでも便利に使えます。
色が色々あって楽しい。紫色も出たら買いたいです。
筆ペンタイプ、サインペンタイプも使いやすいです。

対象商品:
28616614
2020-05-28
用途:
筆記
建設業・工事業

書きやすく、発色がきれいなので、満足しています。又買いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする