商品画像

HHT32M 蝶番式吊バンド タン付 昭和コーポレーション 28616606 HHT32M 蝶番式吊バンド タン付 昭和コーポレーション 28616606

蝶番式吊バンド タン付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28616606 品番 HHT32M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

鋼管用吊配管金具タンバックルセット製品です。

用途SGP管用 吊バンド 材質ユニクロメッキ 寸法H(mm)79 寸法C(mm)28 適合管径(Φmm)42.7 呼び径(A)32 板厚t(mm)1.8 適合吊りボルト(D)W3/8 板幅(mm)25 締付BN6×25(mm)
注意
※塩ビ管(VP40〜250A)にもご使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする