専用カートリッジインキ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本) 注文コード 28616666 品番 IRF-10SPN-BB
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥99
販売価格(税別)
90

書くことの楽しみが広がる、ペチットシリーズ。 好きな筆跡と好きなカラーを選んで、書く楽しみを広げよう。 筆跡はペチット1(万年筆タイプ)・ペチット2(サインペン)・ペチット3(筆ペン)の3種のペン先から、カラーは全8色から選べます。 万年筆タイプの『ペチット1』
ペチット1は万年筆のようなペン先でソフトな書き味を実現。いつでもなめらかに書き出せ、しかも抑揚のある筆跡が表現できます。手紙にノートにスケジュールに。ちょっと'オトナの書き味'を体験してみませんか? ・ペチット2(サインペンタイプ)はこちらをご覧下さい。→ペチット2(サインペンタイプ) ・ペチット3(筆ペンタイプ)はこちらをご覧下さい。→ペチット3(筆ペンタイプ) カートリッジインキが本体に入り、お買い求めやすくなりました。

インク色ブルーブラック 全長(mm)124.5 種類専用カートリッジインキ 最大径(Φmm)14 インク水性染料インキ 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28616657
2024-04-26
用途:
商品の整理
近江屋呉服店 様 (卸売・小売業)

本体も欲しいのですがもうないのでしょうか。
万年筆タイプのペチット本体です。

対象商品:
28616666
2020-07-27
用途:
通常の補充用として

注文数量が少なくても対応していただいたので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする