商品画像

HHT125M 蝶番式吊バンド タン付 昭和コーポレーション 28616667 HHT125M 蝶番式吊バンド タン付 昭和コーポレーション 28616667

蝶番式吊バンド タン付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28616667 品番 HHT125M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

鋼管用吊配管金具タンバックルセット製品です。

用途SGP管用 吊バンド 材質ユニクロメッキ 寸法H(mm)135 寸法C(mm)31 適合管径(Φmm)139.8 呼び径(A)125 板厚t(mm)3.2 適合吊りボルト(D)W1/2 板幅(mm)32 締付BN10×29(mm)
注意
※塩ビ管(VP40〜250A)にもご使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする