商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 吊配管金具
ステンレス蝶番式吊バンド タン付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28616719
品番
S-HHT32M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
鋼管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途
SGP管用 吊バンド
材質
SUS304
寸法H(mm)
79
寸法C(mm)
28
適合管径(Φmm)
42.7
呼び径(A)
32
板厚t(mm)
2
適合吊りボルト
(D)W3/8
板幅(mm)
25
締付BN
6×22(mm)
注意
※塩ビ管(VP40〜250A)にもご使用できます。画像はユニクロメッキとなります。