曜日別特売
HSB20suSS 蝶番式SS立バンド 昭和コーポレーション 28616807

商品画像

HSB20suSS 蝶番式SS立バンド 昭和コーポレーション 28616807
HSB20suSS 蝶番式SS立バンド 昭和コーポレーション 28616807

蝶番式SS立バンド

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個呼び径(Su)20注文コード28616807品番HSB20suSS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。

用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法C(mm)47寸法P(mm)20材質(絶縁体)軟質塩ビ適合管径(Φmm)22.22板厚t(mm)2板幅(mm)25締付BN6×20(mm)呼び径(Su)20
注意
※常温60℃までの配管用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28616868
2025-08-29
用途: トラック(トレーラ)の配線を束ねて吊り下げバンドとして

今までのバンドがおおきかったので、配線が釣り上げた後もばらけT例舞うのでR小径のこのバンドで吊り下げました。丁度良い太さで見た目もすっきりとして取り扱いもよくなった。

2025-08-29
用途: トラック(トレーラ)の配線を束ねて吊り下げバンドとして

今までのバンドがおおきかったので、配線が釣り上げた後もばらけT例舞うのでR小径のこのバンドで吊り下げました。丁度良い太さで見た目もすっきりとして取り扱いもよくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする