商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 立配管金具
昭和コーポレーションの 立バンド
ステンレス蝶番式SS立バンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Su)
20
注文コード
28616895
品番
S-HSB20suSS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。
用途
ステンレス管、ステンレス薄肉管用 立バンド
材質
SUS304
寸法C(mm)
47
寸法P(mm)
20
材質(絶縁体)
軟質塩ビ
適合管径(Φmm)
22.22
板厚t(mm)
2
板幅(mm)
25
締付BN
6×20(mm)
呼び径(Su)
20
注意
※常温60℃までの配管用です。画像はユニクロメッキとなります。