商品画像

S-HSB50suSS ステンレス蝶番式SS立バンド 昭和コーポレーション 28616956 S-HSB50suSS ステンレス蝶番式SS立バンド 昭和コーポレーション 28616956

ステンレス蝶番式SS立バンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)40 呼び径(Su)50 注文コード28616956 品番S-HSB50suSS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は呼び径など9種類から選べます 他の種類を見る

管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。

用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 立バンド 材質SUS304 寸法C(mm)47 寸法P(mm)20 材質(絶縁体)軟質塩ビ 適合管径(Φmm)48.6 呼び径(A)40 板厚t(mm)2 板幅(mm)25 締付BN6×20(mm) 呼び径(Su)50
注意
※常温60℃までの配管用です。画像はユニクロメッキとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする