商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 吊配管金具
LハンガーA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28616974
品番
LHA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
W3/8用です。
用途
形鋼から吊りボルトを下げる金具です。
材質
ユニクロメッキ
板厚t(mm)
1.8
適合吊りボルト
W3/8
許容静荷重(N[kgf])
235