商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 吊配管金具
ナット付吊足
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28616999
品番
HFN120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
W3/8用です。
用途
ビスなどで固定し吊りボルトを下げる金具です。
材質
ユニクロメッキ
寸法L(mm)
120
寸法d(mm)
4
規格寸法(mm)
120
適合吊りボルト
W3/8
許容静荷重(N[kgf])
78.4