商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 吊配管金具
ステンレスナット付吊足
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28617008
品番
S-HFN95
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
W3/8用です。ステンレス製品はフランジナットのカシメ加工品になります。
用途
ビスなどで固定し吊りボルトを下げる金具です。
材質
SUS304
寸法L(mm)
95
寸法d(mm)
4
規格寸法(mm)
95
適合吊りボルト
W3/8
許容静荷重(N[kgf])
78.4