商品画像

L40WP-1800 SCアングル 昭和コーポレーション 28617026 L40WP-1800 SCアングル 昭和コーポレーション 28617026

SCアングル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28617026 品番 L40WP-1800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ボルトナットを使用して架台やブラケットを組み立てできます。

用途穴開け不要、溶接不要の万能アングルです。 材質ユニクロメッキ 種類両穴 長さL(mm)1800 対応(SC接続金具対応)× 穴の有無クギ穴:有り(4.5Φmm) 寸法(A×B)(mm)40×40 長穴(mm)11x25 板厚t(mm)3.2 適合ボルトM8、M10、W3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする