商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの アングル/ブラケット
SCアングル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28617035
品番
L40W-2100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ボルトナットを使用して架台やブラケットを組み立てできます。
用途
穴開け不要、溶接不要の万能アングルです。
材質
ユニクロメッキ
種類
(長穴)両穴
長さL(mm)
2100
対応
(SC接続金具対応)〇
穴の有無
クギ穴:無し
寸法(A×B)(mm)
40×40
長穴(mm)
11x40
板厚t(mm)
3.2
適合ボルト
M8、M10、W3/8