商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの アングル/ブラケット
ステンレスSCアングル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28617078
品番
S-L40WP-1800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ボルトナットを使用して架台やブラケットを組み立てできます。
用途
穴開け不要、溶接不要の万能アングルです。
材質
SUS304
種類
(長穴)両穴
長さL(mm)
1800
対応
(SC接続金具対応)×
穴の有無
クギ穴:有り(4.5Φmm)
寸法(A×B)(mm)
40×40
長穴(mm)
11x25
板厚t(mm)
3
適合ボルト
M8、M10、W3/8
注意
※画像はユニクロメッキとなります。