商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの アングル/ブラケット
ステンレスSCアングル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28617105
品番
S-L50W-2100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ボルトナットを使用して架台やブラケットを組み立てできます。
用途
穴開け不要、溶接不要の万能アングルです。
材質
SUS304
種類
(長穴)両穴
長さL(mm)
2100
対応
(SC接続金具対応)×
穴の有無
クギ穴:無し
寸法(A×B)(mm)
50×50
長穴(mm)
13x40
板厚t(mm)
4
適合ボルト
M12、W1/2
注意
※画像はユニクロメッキとなります。