パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの マーカー/蛍光ペン
パイロットの 水性マーカー
Vペン細字
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28617199
品番
SVP-20NS-B
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
万年筆の書き味 万年筆の書き味と、サインペンの手軽さを実現。6色揃った「Vペン」をお試しください。
インク色
ブラック
全長(mm)
133
タイプ
シングル
種類
サインペン
方式
キャップ式
最大径(Φmm)
12.6
インク
水性染料
グリーン購入法
適合
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
特殊:細字