パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの マーカー/蛍光ペン
パイロットの 水性マーカー
Vペン細字
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28617208
品番
SVP-20NS-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
万年筆の書き味 万年筆の書き味と、サインペンの手軽さを実現。6色揃った「Vペン」をお試しください。
インク色
ブルー
全長(mm)
133
タイプ
シングル
種類
サインペン
方式
キャップ式
最大径(Φmm)
12.6
インク
水性染料
グリーン購入法
適合
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
特殊:細字