SVP-20MS-R Vペン中字 パイロット シングルタイプ 水性染料 28617244

Vペン中字

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28617244 品番SVP-20MS-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

万年筆の書き味 万年筆の書き味と、サインペンの手軽さを実現。6色揃った「Vペン」をお試しください。

インク色レッド 全長(mm)133 タイプシングル 種類サインペン 方式キャップ式 最大径(Φmm)12.6 インク水性染料 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体 線の太さ特殊:中字

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28617226
2023-03-15
用途:
通常のメモ書き、書類の作成等
サービス業

今回の注文に当たって細字用が欲しかったのですが、中字用きりなかったのでそれを頼みましたが、細かいところの記入は太すぎて書きにくい。

対象商品:
28617226
2022-10-05
用途:
筆記作業
その他業種

縦太横細の字を書きたかったが、イメージがたりない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする