商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの アングル/ブラケット
ステンレスSC接続金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28617270
品番
S-LAJ3-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
6種類を組み合わせる事によって機器の架台や配管支持など様々な用途に使用できます。
用途
SCアングル用接続金具です。
材質
SUS304
形状
ストッパー右
穴径(Φmm)
(丸穴)11
長穴(mm)
12x26
注意
※本製品は、SCアングルL40W、L40WPS、L40S用です。画像はドブメッキとなります。