パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの マーカー/蛍光ペン
パイロットの 水性マーカー
サインペンチップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28617278
品番
SKチップ-10M
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥99
販売価格(税別)
¥
90
バスケットに入れる
SK-1SR-R用替え芯
摩耗するペン先を交換することができます。
1個で3個入り!
商品タイプ
交換用チップ
用途
SK-1SR-R用替え芯
セット内容
交換用チップ3本
寸法(mm)
55×23×8
種類
交換チップSK-100R専用
線幅(mm)
0.6
線の太さ
中字
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。