スーパープチ太字

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28617314 品番 SEG-10B-B
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

耐水性の水性顔料サインペン。水回りでちょっとした水が掛かっても耐水性のおかげで滲みにくいインクです。
筆のような書き心地で筆記ストレスもかかりません。
紙のインクの裏抜けもしにくい。
ちょっとしたメモや書類などでも力を発揮します。
中字筆記幅:0.6mm

インク色ブラック 用途メモ書き、書類、ラベル付け、倉庫管理、重要ポイントの強調 全長(mm)144 タイプシングル 種類サインペン エコマーク認定認定 方式キャップ式 最大径(Φmm)12 線幅(mm)1.2 インク水性顔料 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体 線の太さ太字 エコマーク認定番号17 112 025
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28617323
2022-09-24
用途:
カレンダーのマーキング
製造業

少し大きなカレンダーに印や記号を記入するのに使用しています。線が細いと近くまで寄らないと見えにくいですがこのペンはメチャ太いので離れたデスクからでも確認しやすくいちいち立ち上がる事も無くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする