商品画像

Z-LAJ3-L ドブメッキSC接続金具 昭和コーポレーション 28617324 Z-LAJ3-L ドブメッキSC接続金具 昭和コーポレーション 28617324 Z-LAJ3-L ドブメッキSC接続金具 昭和コーポレーション 28617324

ドブメッキSC接続金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28617324 品番Z-LAJ3-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

6種類を組み合わせる事によって機器の架台や配管支持など様々な用途に使用できます。

用途SCアングル用接続金具です。 材質ドブメッキ 形状ストッパー左 穴径(Φmm)(丸穴)11 長穴(mm)12x26
注意
※本製品は、SCアングルL40W、L40WPS、L40S用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする