商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの アングル/ブラケット
L型ブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28617385
品番
BUL2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
片面長穴釘穴付タイプL-40SPタイプです。
用途
水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。
材質
ユニクロメッキ
ボルト
M8、M10、W5/16、W3/8
最大荷重(N)
4076.8
寸法(A×B)(mm)
210×150
板厚t(mm)
3.2
注意
※記載の荷重数値は、最大荷重です。状況に応じて安全率(4以上推奨)を見込んで下さい。