パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの マーカー/蛍光ペン
パイロットの 水性マーカー
メモリーライン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28617427
品番
SVW-15ML-RG
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
暗記用筆記具の決定版!消去液がついた2モデルは1本でマーキングと消去が可能。
緑インクには赤いシート、赤インクには緑のシートを使用することで覚えたい文字が消えて見えます。
記憶向けラインマーカー。
インク色
赤+緑
用途
暗記時
全長(mm)
141
タイプ
ツイン
種類
暗記用マーカー
最大径(Φmm)
12.8
線幅(mm)
最大筆記幅:3.8
インク
水性染料
色数
2色
商品タイプ
使い切り本体
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。