ボードマーカー 極細・小型

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28617603 品番WBMA-10EFN-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
インク色レッド 全長(mm)100 種類ボードマーカー 最大径(Φmm)10.5 インクアルコール系インキ ペン先極細:0.5〜0.7mm 商品タイプ使い切り 線の太さ極細

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28617585
2020-09-11
用途:
事務
サービス業

今まで使った中で一番細いと思います。なかなかここまでの細字に出会えなかったので満足しています。

対象商品:
28617585
2020-10-15
用途:
情報共有のマグネットに記入する際
自動車・二輪車・自転車関連業

ペン自体とても小さいが、記入することには問題ない。インクの出もよく、しっかりかける。すぐにインクがなくなってしまうなどのこともない。リピートをしようと思う。

対象商品:
28617585
2020-07-23
用途:
すぐ書けなくなる
その他業種

極細のせいか書いている途中にすぐ書けなくなる。
休ますと書けるようになるがこれでは使い物にならない。
モノタロウのホワイトボードシートのみで起きる現象。
ちなみに100円均一のホワイトボードでは擦れないが 色が薄くなる。
相性が悪いのか。モノタロウのホワイトボードシートが悪いのか・・・
この商品が悪いのかわからないが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする