商品画像

BUL4W 両穴L型ブラケット 昭和コーポレーション 28617674 BUL4W 両穴L型ブラケット 昭和コーポレーション 28617674

両穴L型ブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28617674 品番BUL4W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

両面長穴釘穴付タイプL-40WPタイプです。

用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。 材質ユニクロメッキ ボルトM8、M10、W5/16、W3/8 寸法(A×B)(mm)390×240 板厚t(mm)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする