ホワイトボードマーカー補充タイプ 中字・中型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28617698 品番 WBMAR-10M-G
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥99
販売価格(税別)
90

インク補充をして繰り返し使えるPILOTのスタンダートかつロングセラーなボードマーカー。
手頃な価格で筆記距離長め。
教室での授業、会社の会議・行動管理、現場でのスケジュール確認などボードマーカーを使用する全てのシーンで活躍。
インクがかすれてきたらボードマーカー用補充インキをご使用ください●補充インキ:WBMA-40RF

用途
ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し
教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談
インク色グリーン 詰め替えインクWBMA-40RF 全長(mm)118 種類ボードマーカー エコマーク認定認定 方式キャップ式、インキ補充式 最大径(Φmm)17.2 インクアルコール系顔料インキ ペン先中字 グリーン購入法適合 商品タイプ補充式本体 線の太さ中字 エコマーク認定番号17 112 207 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする