スポットライター専用補充インキ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(3本) インク色クリームイエロー 注文コード28617838 品番SGRF-12SL-CY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150
この商品はインク色10種類から選べます 他の種類を見る

SGR-8SL,SGFR-10SL専用の補充インク。
ゴミの量も減らせ、経済的かつエコな商品です。
書類・資料チェックの多い内勤業務の方、屋外作業でインク切れを防ぐための携帯用としても是非ご使用ください。

インク色クリームイエロー 用途補充用インク(SGR-8SL,SGFR-10SL専用) 寸法(mm)130×40×9 インク水性顔料 商品タイプ補充用インク 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28617856
2024-07-12
用途:
書類チェック
医療・福祉・介護関連業

仕事でよく使うマーカーですが、今まではインクが出なくなると廃棄していましたが、これは、補充が出来、長く使えることから。コストもかからず、ごみが減ることから環境にも良い商品で、今後も使い続けたいです。

対象商品:
28617874
2019-10-03
用途:
伝票金額のチェック時
製造業

丸みを帯びた,それでいてスッキリとしたデザインと好みの色味。ロングセラーになってほしいスポットライターの専用補充インキなので勿論よく使っています。改善点は,敢えて言えば先端をハサミでカットするときにインクが飛び出す時があるので,できれば何とかしてもらえば最高です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする