蛍光ペンスポットライター2(ツイン)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 インク色エメラルドグリーン 注文コード28617969 品番SGFR-10SL-EG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100
この商品はインク色10種類から選べます 他の種類を見る

ツインタイプの蛍光ペン。部材にはリサイクル樹脂を多く含み、エコマーク認定商品で、インクが切れたら補充もできる。
線幅3.8mmのスタンダートなペン先+線幅0.5mmで文字の記載可能な二刀流蛍光ペン。色数も豊富、沢山のマーキング+一言メモが筆記可能です。

インク色エメラルドグリーン 用途重要ポイントの強調、スケジュール管理、タスク管理、デコレーション、暗記サポート 全長(mm)139 タイプツイン 種類蛍光ペン エコマーク認定認定 方式キャップ式・インキ補充式 最大径(Φmm)12.7 インク水性顔料インキ グリーン購入法適合 商品タイプインク補充式本体 エコマーク認定番号17 112 027
注意
※筆記及び描画以外には使用しないでください
※使用後は必ずペン先を収納してください。キャップ式は必ず最後までしっかりしめてください
※幼児の手の届く所に置かないでください
※激しく振ったりするなどショックを与えると、インキがもれる場合がありますのでご注意ください
※衣服などにインキが付くと落ちない場合がありますのでご注意ください
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください
※ペン先が完全に乾いてしまうと、インク補充をしても書けなくなる場合があります※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28618005
2024-09-06
用途:
事務室内
朝宮自治振興会 様 (サービス業)

蛍光ペンの購入を検討していて、替え芯タイプの繰り返し使えるタイプを見つけ、購入を決めました。ゴミが少ないのはいいですね。

対象商品:
28617953
2022-10-24
用途:
図面の色分け
製造業

黄色でもなくオレンジでもない絶妙な色合いです。
多色のマーカーが必要なので、他のメーカーには無い色はありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする