商品画像

Z-BUL21 ドブメッキL型ブラケット 昭和コーポレーション 28618015 Z-BUL21 ドブメッキL型ブラケット 昭和コーポレーション 28618015

ドブメッキL型ブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28618015 品番Z-BUL21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

片面長穴タイプL-50Sタイプです。

用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。 材質ドブメッキ ボルトM12、W1/2 寸法(A×B)(mm)200×150 板厚t(mm)4.5
注意
※記載の荷重数値は、最大荷重です。状況に応じて安全率(4以上推奨)を見込んで下さい。画像はユニクロメッキとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする