カラー筆ペン 筆まかせ

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28618163 品番 SVFM-20EF-G
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

ビギナー向け筆ペン。程よい硬さのペン先で、きれいな筆文字が簡単に書ける硬筆・筆ペン
カラーバリエーションが豊富で用途に合う色をお選びいただけます。
サインペン感覚でトメ・ハネ・ハライが表現できます。

インク色グリーン 用途冠婚葬祭、イラスト、手紙、飲食店のメニュー、あて名書き 全長(mm)140 種類筆ペン 方式キャップ式(使いきりタイプ) 最大径(Φmm)11.4 インク水性染料インキ 商品タイプ本体 線の太さ硬筆・極細
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:192

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28618145
2020-09-17
用途:
お礼状など
有限会社 フカサワ 様

筆ペンと極細マジックの間の太さで
上品な文字がさっとかけるので
お手紙やちょっとしたメモにも気軽に使えて
気に入ってます。

対象商品:
28618154
2021-04-27
用途:
なぜかブラックだけが、、
その他業種

他の色は大丈夫なんですが、なぜかブラックだけインクの出方がおかしいんですよね。
書き始めが「グレー」で薄墨を間違って買ったのか?と思うほど。
仕方ないのでテッシュに押し当ててある程度「黒い色」になってから書いています。

同シリーズの「細字」と比べると筆先が固めです。
筆圧をかけた時の太さも細字のほうが太く書けますが、そもそも「極細」を購入する時点で細い字を書きたいわけですよね、、(苦笑)

個人的には細字の筆先のほうが好みですが色展開があちらは3色のみだったので、こちらで揃えました。
どの色も割としっかりとした色味だと思います。
コクヨのルーズリーフで使ってみましたが裏写りは今のところしていません。
ブラック以外は問題なくスムーズなインクの出です。
年賀状や宛名書きは同シリーズの「細字」で書いて
裏書きなどはこちらで、と使い分けるといいかもしれません。

対象商品:
28618154
2020-03-04
用途:
文字と絵

ペン先が硬くて書きやすいです。
字が上手に見えて気持ちがいいです。
絵を描くのにも重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする