商品画像

BUS200 スーパーブラケット 昭和コーポレーション 28618234 BUS200 スーパーブラケット 昭和コーポレーション 28618234 BUS200 スーパーブラケット 昭和コーポレーション 28618234

スーパーブラケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28618234 品番 BUS200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

アーチ状のブレイス(支え部)を採用しており、配管通しもラクラクです。

用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。 材質三価クロメート 穴数(長穴)3+3 寸法P(mm)63 最大荷重(N)6174 寸法(A×B)(mm)200×200 幅W(mm)30 長穴(mm)11×55 板厚t(mm)2.6
注意
※記載の荷重数値は、最大荷重です。状況に応じて安全率(4以上推奨)を見込んで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする