カラー筆ペン 筆まかせ 細字

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28618249 品番 SFM-20F-UB
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

ビギナー向け筆ペン。程よい硬さのペン先で、きれいな筆文字が簡単に書ける硬筆・細筆ペン
しっかりした文字がかけるので祝儀・香典袋や宛名書きに最適です。
サインペン感覚でトメ・ハネ・ハライが表現できます。

インク色うす墨 用途冠婚葬祭、イラスト、手紙、飲食店のメニュー、あて名書き 全長(mm)140 種類筆ペン 方式キャップ式(使いきりタイプ) 最大径(Φmm)11.4 インク水性染料インキ 商品タイプ本体 線の太さ細字
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28618233
2021-04-27
用途:
ブルーブラックのインクが欲しくて
その他業種

筆ペンで「ブルーブラック」のカラーがあることを知らず
見つけて即カートに入れました。
同シリーズの「極細」も購入したので比較しつつレビューします。

筆先は極細に比べると柔らかく筆圧で強弱をつけやすいので好みです。
「細字」というほど細くはないですが細くも太くも書けるペンです。
インクの出もよく書いてすぐに触ると若干、色スレしますが
乾きが特別遅いとは感じません。
一言伝言やメモ、日記などに使ってみましたがどれも味のある字が書けて予備にもう1本買いました。
ブルーブラックの色が好きなので。

ただ、カラー展開が3色のみというのは悲しい。
極細のほうがかなり充実しています。
年賀状や封書の宛名書きなど「字を書くことだけ」の用途で作ったんでしょうね。
それでも「赤」「青」くらいはあってもよいのでは?と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
28618224
2020-11-09
用途:
執筆作業

文章も良し、イラストも良しでスベリが素晴らしい。細さも丁度良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする