商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの アングル/ブラケット
スーパーブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28618250
品番
BUS250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
アーチ状のブレイス(支え部)を採用しており、配管通しもラクラクです。
用途
水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。
材質
三価クロメート
穴数
(長穴)4+4
寸法P(mm)
60
最大荷重(N)
8820
寸法(A×B)(mm)
250×250
幅W(mm)
40
長穴(mm)
11×50
板厚t(mm)
3
注意
※記載の荷重数値は、最大荷重です。状況に応じて安全率(4以上推奨)を見込んで下さい。