商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの アングル/ブラケット
ドブメッキスーパーブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28618347
品番
Z-BUS150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
アーチ状のブレイス(支え部)を採用しており、配管通しもラクラクです。
用途
水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。
材質
ドブメッキ
穴数
(長穴)2+2
寸法P(mm)
70
寸法(A×B)(mm)
150×150
幅W(mm)
26
長穴(mm)
11×60
板厚t(mm)
2.6
注意
※画像はユニクロメッキとなります。