油性マーカー Vスーパーカラー 専用替芯

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 注文コード28618355 品番MVSTIP-10B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100

クラフトテープにもポリ袋にも、しっかり書ける。 新開発「コイピタインキ」は、従来の油性インキではうまく書くことのできなかったクラフトテープやポリ袋に筆記できる画期的な油性インキです。しっかり濃くて、ピタッと定着するから「コイピタインキ」。だからストレスなくガンガン書き込むことができます。 最後までしっかり濃く書けて、かすれにくい! 従来の油性マーカーは使い終わりに近づくほど、かすれてしましました。Vスーパーカラーは、新開発TPFシステムにより、最後までかすれにくく、安定した濃度で筆記することができます。 補充が簡単なカートリッジ式。だから経済的で環境にもやさしい。
インキ補充には、油性マーカーとして初の液式カートリッジ交換タイプを採用。手を汚すことなく、簡単にインキ交換ができます。ペン先も交換できるリユース仕様。※インキが残っているときは絶対にカートリッジを抜かないで下さい。インキがもれます。 手袋をはめた手でも開け閉めしやすいオーバーキャップ。 大きめのオーバーキャップには、凸状のひっかかりを設けました。軍手などをはめていてもキャップを開け閉めしやすく、作業を中断することなく使うことができます。

商品タイプ替芯 線の太さ中字 寸法(mm)40×30×8 種類Vスーパーカラー専用替芯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28618355
2022-02-03
用途:
マーカーペンの芯の交換時

Vスーパーカラーが廃盤になったので、大事に使用しております。先が丸い芯もあったらよいと思います。

対象商品:
28618355
2019-08-15
用途:
鉄パイプへのマーキング

油の付いたパイプへのマーキングのため、芯先へのインクの浸透がすぐに悪くなり、本体にインクが残っていても使用できなくなることが多かったのですが、
このマーカーと替芯のおかげで、無駄なく最後まで使用することができそうです。
簡単に安価で交換できるのでこれからもお世話になると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする