商品画像

Z-BUS250 ドブメッキスーパーブラケット 昭和コーポレーション 28618365 Z-BUS250 ドブメッキスーパーブラケット 昭和コーポレーション 28618365 Z-BUS250 ドブメッキスーパーブラケット 昭和コーポレーション 28618365

ドブメッキスーパーブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28618365 品番 Z-BUS250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

アーチ状のブレイス(支え部)を採用しており、配管通しもラクラクです。

用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。 材質ドブメッキ 穴数(長穴)4+4 寸法P(mm)60 寸法(A×B)(mm)250×250 幅W(mm)40 長穴(mm)11×50 板厚t(mm)3
注意
※画像はユニクロメッキとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする