商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの アングル/ブラケット
ドブメッキスーパーブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28618390
品番
Z-BUS400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
アーチ状のブレイス(支え部)を採用しており、配管通しもラクラクです。
用途
水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。
材質
ドブメッキ
穴数
(長穴)7+7
寸法P(mm)
55
寸法(A×B)(mm)
400×400
幅W(mm)
50
長穴(mm)
13×47
板厚t(mm)
4
注意
※画像はユニクロメッキとなります。