商品画像

BUSN15 サンデーブラケット 昭和コーポレーション 28618408 BUSN15 サンデーブラケット 昭和コーポレーション 28618408 BUSN15 サンデーブラケット 昭和コーポレーション 28618408

サンデーブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28618408 品番 BUSN15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

500×500サイズは、三角の空間部に持ち手が付く為、若干形状が異なります。

用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。 材質ユニクロメッキ 穴数(長穴)2+2 寸法P(mm)70 最大荷重(N)5978 寸法(A×B)(mm)150×150 幅W(mm)25 長穴(mm)11×60 板厚t(mm)2.6
注意
※記載の荷重数値は、最大荷重です。状況に応じて安全率(4以上推奨)を見込んで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする