なまえペン 細字

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28618468 品番MN-12EF-B
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

シングルタイプの名前ペン。布に書く際に最適なペンで洗濯にも強いです。

インク色ブラック 用途名前を記載する 全長(mm)139 タイプシングル エコマーク認定認定 方式キャップ式 最大径(Φmm)12.7 線幅(mm)0.6 インク油性染料インキ 入数1本 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細字 エコマーク認定番号17 112 029
注意
※筆記及び描画以外には使用しないでください。
※幼児の手の届く所に置かないでください。
※換気をよくし、使用後は必ずキャップを閉めてください。
※激しく振ったりショックを与えたりするとインキが漏れる場合があります。
※(衣服などに)インキが付くと落ちませんのでご注意ください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。
※油性タイプのインキは可燃性ですので、火気にご注意ください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28618468
2023-04-03
用途:
完成品表示の書き込み

長年、このペンを使ってきて、持ちやすさ、書きやすさはすごく満足しています。近くの文具店に置かなくなってしまったので、こちらで買えて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする