丸芯ツインマーカー 細・太

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 インク色グリーン 注文コード28618538 品番MFN15FBM-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥150
この商品はインク色10種類から選べます 他の種類を見る

ツインタイプの油性マーカー。パイロット独自のコイピタインクを搭載し、一般的な油性マーカーではインクが定着しにくいクラフトテープ、ポリ袋、マステにもしっかり書けるスペック。
ツインタイプの細字・太字のペン先が両方とも【丸芯】です。丸芯であるためペンの持つ角度を気にせずに書けます。筆記量が多い、速記したい方に最適な油性ペンです。多色で様々な用途でご利用いただけます。

インク色グリーン 詰め替えインクMN-35RF-(インキ色) 用途ラベル付け、修理やDIY、倉庫管理、キャンプ用品 全長(mm)130 タイプツイン エコマーク認定認定 方式ツインキャップ式 最大径(Φmm)23.2 線幅(mm)細1.0 太2.5 インク油性染料(コイピタインキ) 入数1本 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細字/太字 エコマーク認定番号17112028
注意
※筆記及び描画以外には使用しないでください。
※幼児の手の届く所に置かないでください。
※換気をよくし、使用後は必ずキャップを閉めてください。
※激しく振ったりショックを与えたりするとインキが漏れる場合があります。
※(衣服などに)インキが付くと落ちませんのでご注意ください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。
※油性タイプのインキは可燃性ですので、火気にご注意ください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28618538 MFN15FBM-G 63273484 MFN15FBM-GN 丸芯 ツインマーカー 細・太 パイロット 丸芯 ツインマーカー 細・太 パイロット 1本 149 税込164 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28618513
2022-05-24
用途:
書きやすい
教育・研究機関

太い芯と細い芯があって、用途によって書き分けています。インク(別売り)は補充できるタイプで使い捨てではないので、環境に優しいのでいい感じです。

対象商品:
28618513
2021-06-14
用途:
器具設置用の地墨、ほか
安奈電通工業株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

精度が必要ではない箇所の地墨出しに使用。多少のホコリやタイルカーペットの糊の上からでも普通に使えています。太細とも丸芯なので筆記面に引っかからず使いやすいです。

対象商品:
28618513
2020-08-01
用途:
カットしたい製品のケガキ等

パイロットのこの商品のみ、キャップを長時間外して放置しても、かすれることなく
また、問題なく書き続ける事が出来ます。おすすめしたい商品です。ぜひお試し下さい。

対象商品:
28618513
2020-02-26
用途:
掲示用・パネルシアターの枠取り
教育・研究機関

太丸は、字がとても上手に書けます。また、パネルシアターの枠を描くのにとてもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする