商品画像

BUK100 簡易ブラケット 昭和コーポレーション 28618584 BUK100 簡易ブラケット 昭和コーポレーション 28618584 BUK100 簡易ブラケット 昭和コーポレーション 28618584

簡易ブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28618584 品番 BUK100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

Uボルト使用時にナットを外さずに簡易に施工できます。壁取り付け面側にはボルト穴、ビス穴が空いていますので、状況に応じて取り付け方法が選べます。

用途排水管などの支持に用いるミニブラケットです。 材質ユニクロメッキ 寸法B(mm)100 長穴(mm)11×75 板厚t(mm)4.5 許容静荷重(N[kgf])196 適合ボルト(適合Uボルト)〜W3/8×40A
注意
※許容静荷重は、中央集中荷重です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする