油性ツインマーカー 細・極細

(40件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 インク色ライトブルー 注文コード28618669 品番MEF-12EU-LB
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥103
販売価格(税別)
94
この商品はインク色・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

ツインタイプの油性マーカー。パイロット独自のコイピタインクを搭載し、一般的な油性マーカーではインクが定着しにくいクラフトテープ、ポリ袋、マスキングテープにもしっかり書けます。
ペン先は細字、極細字のため事務所内での使用に適しております。

インク色ライトブルー 線の太さ細字/極細字 用途ラベル付け、修理やDIY、倉庫管理、キャンプ用品 全長(mm)138 タイプツイン エコマーク認定認定 方式ツインキャップ式 線幅(mm)細/0.5、極細/0.4 インク油性染料 入数1本 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 229
注意
※筆記及び描画以外には使用しないでください。
※幼児の手の届く所に置かないでください。
※換気をよくし、使用後は必ずキャップを閉めてください。
※激しく振ったりショックを与えたりするとインキが漏れる場合があります。
※(衣服などに)インキが付くと落ちませんのでご注意ください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。
※油性タイプのインキは可燃性ですので、火気にご注意ください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-01
用途:
商品の記名など
農・林・水産業

個人的にマーカー本体がもう少し太い方が、私は書きやすいので、細すぎて書きにくいです。本体をもう少し太くしてほしいです。その他は問題ないです。

2025-03-18
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

極細側の先端は力を入れると潰れ?やすいのでやさしく使ったほうがよいと思います。

対象商品:
10773892
2023-11-16
用途:
何にでも書ける!!
松原商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

封筒の宛名に使っていますが書き心地も良くインクも良く出ます。
またテープやビニールにも書けるので大変満足です。
他のペンでは書けない物に使うと重宝します。

対象商品:
10773901
2022-09-02
用途:
作業時

極細が使いやすい。長持ちしてくれること期待します。

対象商品:
10773892
2023-04-05
用途:
BR、DVDへの書き込み
その他業種

極細とあったので細いかと思っていましたが、そうでもなく残念でした。ただ書きやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
10773892
2022-03-15
用途:
梱包作業などで

クラフトテープに書けるのが素晴らしい。
すぐに触ると擦れてしまいますが、少し乾かすだけで問題なし。

1人が参考にしています
対象商品:
10773892
2021-11-13
用途:
色の出が良い。
製造業

細い油性ペンは、色の出が悪い場合がある中、細くても美しい墨色が出て、滑らかに文字を書けたので、これからも使いたいと思いました。良い御品をありがとう。

2人が参考にしています
対象商品:
10773892
2021-07-07
用途:
事務に使用
サービス業

ブランド品ですから、全く問題なく満足です。パッケージングをもっと簡素にして、コストダウンをしたら良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする