商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの アングル/ブラケット
ドブメッキ簡易ブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28618670
品番
Z-BUK150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
Uボルト使用時にナットを外さずに簡易に施工できます。壁取り付け面側にはボルト穴、ビス穴が空いていますので、状況に応じて取り付け方法が選べます。
用途
排水管などの支持に用いるミニブラケットです。
材質
ドブメッキ
寸法B(mm)
150
長穴(mm)
11×125
板厚t(mm)
4.5
許容静荷重(N[kgf])
98
適合ボルト
(適合Uボルト)〜W3/8×80A
注意
※許容静荷重は、中央集中荷重です。画像はユニクロメッキとなります。