商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの アングル/ブラケット
ドブメッキ門型ブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28618688
品番
MB255L40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
標準品の使用により大幅なコストダウンと時間短縮が図れます。高さ調整は現場で寸法切りするだけで使用可能です。門型ブラケットベースやカンタンバイ(基礎枠)との組み合わせも可能です。
用途
切断、溶接、穴明け不要の門型支持架台です。
材質
ドブメッキ
寸法A(mm)
255
寸法B(mm)
505
幅W(mm)
40
長穴(mm)
11×40
板厚t(mm)
3.2
適合ボルト
M8、M10、W3/8