商品画像

MB505L40 ドブメッキ門型ブラケット 昭和コーポレーション 28618740 MB505L40 ドブメッキ門型ブラケット 昭和コーポレーション 28618740

ドブメッキ門型ブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28618740 品番 MB505L40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

標準品の使用により大幅なコストダウンと時間短縮が図れます。高さ調整は現場で寸法切りするだけで使用可能です。門型ブラケットベースやカンタンバイ(基礎枠)との組み合わせも可能です。

用途切断、溶接、穴明け不要の門型支持架台です。 材質ドブメッキ 寸法A(mm)505 寸法B(mm)505 幅W(mm)40 長穴(mm)11×40 板厚t(mm)3.2 適合ボルトM8、M10、W3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする