油性マーカー 極細

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28618845 品番M-10UF-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

昔からある、安心できる油性マーカー。ツインタイプが多い油性マーカーでは少ないペン先1つ搭載タイプ。ペン先が1種類だからこそ無駄を省いたシンプル形状です。インク容量が多い経済的商品。

インク色ブラック 用途ラベル付け、修理やDIY、倉庫管理、キャンプ用品 全長(mm)138 タイプシングル 方式キャップ式 最大径(Φmm)11 線幅(mm)0.3 インク油性染料 入数1本 商品タイプ使い切り本体 線の太さ極細字
注意
※筆記及び描画以外には使用しないでください。
※幼児の手の届く所に置かないでください。
※換気をよくし、使用後は必ずキャップを閉めてください。
※激しく振ったりショックを与えたりするとインキが漏れる場合があります。
※(衣服などに)インキが付くと落ちませんのでご注意ください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。
※油性タイプのインキは可燃性ですので、火気にご注意ください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-17
用途:
機械組立

機械のカバー取付穴(ねじ穴)加工の現合位置出しに使用。他メーカーのペンと比較してペン先が細いので少し深い部分でも届いてくれる。またペン先が乾きにくいので連続作業ができる。

対象商品:
28618845
2022-12-02
用途:
事務仕様

太文字併用だとすぐに書けなくなりますが こちらは長持ちで使いやすいです。

2025-01-15
用途:
欠けたバーコードの線を引くため
製造業

バーコード印刷部分が故障している間、印字の欠けたバーコードの線を引くためこの極細のペンを購入して使ったが、書いた直後インクのにじみがあるので細い線が汚れてしまう。(定規を使って線を引いた後、定規をずらすとインクのにじみがでる)

対象商品:
28618845
2022-09-10
用途:
マーキングに

鉛筆で書けない金属などの加工のときに使っています。

対象商品:
28618845
2020-03-10
用途:
エンジンオイル等の交換歴を書く為に
個人のお客様

とにかく、持ちの良い極細マーカーを探していました。
今までは極細と中太の両刀使いのを買っていましたが
中太の使用頻度が低くて極細が直ぐに駄目になるので
勿体無い感が凄くて一掃の事、極細だけ買おうと思い
この商品を選んで見ました。
使い始めたばかりなので結論を出すには早いのですが
今の所は極めて順調に書けています。
両刀使い商品より芯先にお金が掛かっているのでしょうか??

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする