S10(エステン)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28618967 品番 HPS-1SR-TB5
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

使いやすい低重心設計。シャープ「S10」 好評のSシリーズとして、爽やかなスケルトンカラーの「S10」がラインナップ。使いやすい低重心設計で、ノブには見やすいインジケ-タ-が付いています。「S10」(エステン)は重厚感溢れる梨地クロムメッキ仕上げとなっています。

芯径(mm)0.5 用途紙への筆記 適合替ゴム:HERFS-10 全長(mm)145 種類シャープペンシル 方式ノック式 最大径(Φmm)10.2 色(本体)透明ブラック 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする