S10(エステン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 色(本体)透明イエロー 注文コード28619003 品番HPS-1SR-TY3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

使いやすい低重心設計。シャープ「S10」 好評のSシリーズとして、爽やかなスケルトンカラーの「S10」がラインナップ。使いやすい低重心設計で、ノブには見やすいインジケ-タ-が付いています。「S10」(エステン)は重厚感溢れる梨地クロムメッキ仕上げとなっています。

芯径(mm)0.5 用途紙への筆記 適合替ゴム:HERFS-10 全長(mm)145 種類シャープペンシル 方式ノック式 最大径(Φmm)10.2 色(本体)透明イエロー
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする